Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh- und Kosmetiktuchspender, für 1 Box, HxBxT 138 x 250 x 99 mm, Edelstahl, gebürstet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschuh- und Kosmetiktuchspender
Handschuh- und Kosmetiktuchspender
Handschuh- und Kosmetiktuchspender
Artikel-Nr.:
     103-485376
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     35-797
EAN/GTIN:
     4045504357973
Suchbegriffe:
Kleenexbox
Kosmetikbox
Kosmetiktuch-Spender
Kosmetiktuchbox
Handschuh- und Kosmetiktuchspender, für 1 Box, HxBxT 138 x 250 x 99 mm, Edelstahl, gebürstet.

Einfache Befüllung durch seitliches Einschieben. Durch Feder an der Rückwand für alle Kartongrößen bis max. HxBxT 135 x 240 x 96 mm geeignet.

Spender für Einmal-Handschuhe, Hauben oder Kosmetiktücher im Karton. Geeignet für Kartongrößen bis max. HxBxT 135 x 250 x 96 mm. Der Karton wird seitlich eingeschoben. Mit Federstahl an der Rückseite zur Anpassung an unterschiedliche Kartontiefen. Edelstahl gebürstet. Montage wahlweise horizontal oder vertikal. Zwei-Punkt-Befestigung. Inklusive Befestigungsmaterial. Für Aufputzmontage.
Weitere Informationen:
Füllmenge:
1 Karton
Höhe:
138 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
99 mm
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl, gebürstet
Eigenschaft:
frei befüllbar
Verschlussart:
ohne Verschluss
Anzahl Entnahmeöffnungen:
1
Weitere Suchbegriffe: Kosmetiktuchspender, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, kleenexbox edelstahl, kleenexbox, AIR-WOLF, 485376 49, Corona, Edelstahl-Handschuh- und Kosmetiktuchspender, Handschuhhalter, Handschuhspender, Haubenspender, Hygiene, Hygieneartikel, Krankenhaus, Labor, Papierhandtuchspender, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Spender, Spender für Einweghandschuhe, Tuchspender, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 60,16*
€ 77,58*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,53*
€ 85,69*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.