| |
|
| Artikel-Nr.: 103-486167 Herst.-Nr.: 14000GL EAN/GTIN: 4260061897957 |
| |
|
| | |
| Holzlaufrost dunkel gebeizt, pro lfd. m, ohne Anschrägung, Breite 1200 mm.
Rutschhemmend, R11 nach DIN 51130. Chemikalienresistent. Aufrollbar.
Der Holzrost besteht aus dunkel gebeiztem Buchenholz. Die einzelnen Holzleisten sind mit einem PVC-ummantelten Stahlseil verbunden, als Verschluss dienen verzinkte Gewindebolzen. Die spezielle Holzbehandlung erhöht die Resistenz gegen Flüssigkeiten und Schmutz. Ideal für Extremzerspanungsbereiche, in denen eine trittsichere und rutschfeste Oberfläche gefragt ist. Entlastet durch seine Gummifüße an der Unterseite das Rückgrat und die gesamte Muskulatur bei stehenden Tätigkeiten. Die gerieften Holzleisten wirken rutschhemmend. Metall- und Hobelspäne fallen zwischen den Profilen hindurch. Der öl- und chemikalienbeständige Holzrost ist besonders zum Einsatz vor Maschinen geeignet bei denen Zerspanungsabfälle anfallen oder auch in CNC-Zentren. Durch das Aufrollen des Rostes lässt sich der Unterboden bequem reinigen. Lose verlegbar. Widersteht Druck und mechanischen Belastungen. In Verbindung mit den Auffahrkeilen ist der Holzrost auch mit Flurförderfahrzeugen befahrbar. Leistenbreite 80 mm, Höhe 35 mm, Gewicht ca. 13 kg/m². Rollenlänge max. 10 m.
Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Höhe: | 35 mm | Material: | Buchenholz | Temperaturbeständigkeit: | 0 °C bis +40 °C | Farbe: | dunkelbraun, Buche | Rollenlänge max.: | 10 m | Gewicht: | 15.6 kg | Flächengewicht: | 13 kg/m² | Ausführung: | Bodenrost |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenrost, Industrierost, bodenrost holz, anti ermüdungsmatte, 486167 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzrost, Arbeitsplatzroste, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenroste, Holzlaufrost, Holzlaufroste, Industrieroste, Sicherheitsbodenrost, Sicherheitsbodenroste, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 172,36* | € 211,67* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 176,11* | € 214,83* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 169,04* | € 216,38* | | | | Lager 103 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 175,26* | € 218,95* | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 195,79* | € 239,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|