Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzrost Typ B dunkel Breite 120 cm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzrost Typ B dunkel Breite 120 cm
Holzrost Typ B dunkel Breite 120 cm
Holzrost Typ B dunkel Breite 120 cm
Holzrost Typ B dunkel Breite 120 cm
Holzrost Typ B dunkel Breite 120 cm
Holzrost Typ B dunkel Breite 120 cm
Holzrost Typ B dunkel Breite 120 cm
Holzrost Typ B dunkel Breite 120 cm
Holzrost Typ B dunkel Breite 120 cm
Holzrost Typ B dunkel Breite 120 cm
Holzrost Typ B dunkel Breite 120 cm
Holzrost Typ B dunkel Breite 120 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-781662
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     4260061897957
EAN/GTIN:
     4260061897957
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
YOGA Holzrost, Typ B dunkelbraun

Yoga Holzrost GL
Ist weniger schmutzempfindlich und die Resistenz gegen Flüssigkeiten ist höher.
Typ F
Die gelben Seitenkeile und die Anschrägung haben eine Signalwirkung und verringern die Stolpergefahr.
Auf Anfrage kann der Holzrost in jeder RAL-Farbe gebeizt werden.

Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bodenrost, Industrierost, holz anti-ermüdungsmatte, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte braun, 30611581, Holzrost Typ B dunkel Breite 120 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,69*
€ 206,30*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,90*
€ 211,85*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,84*
€ 215,05*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,48*
€ 216,62*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,03*
€ 219,23*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 211,85*
€ 252,10
pro Meter
ab 2 Meter
€ 210,97*
€ 251,05
pro Meter
ab 5 Meter
€ 200,03*
€ 238,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 186,36*
€ 221,77
pro Meter
ab 500 Meter
€ 171,90*
€ 204,56
pro Meter
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.