Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskophängerahmen, für Breite 1000 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teleskophängerahmen
Teleskophängerahmen
Teleskophängerahmen
Artikel-Nr.:
     103-486249
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ET410RFPS333
EAN/GTIN:
     5020073762761
Suchbegriffe:
Aufhängesystem Hängeregistratur
Hängerahmen Büroregalschrank
Hängeregistratur-Auszug
aufhängesystem hängeregistratur bi...
Teleskophängerahmen, für Breite 1000 mm, schwarz.

Dieser Teleskop-Hängerahmen dient als Zubehör für den EuroTambour-Türschrank zum Aufhängen von Hängemappen.
Weitere Informationen:
Breite:
859 mm
Tiefe:
356 mm
Traglast:
35 kg
Farbe:
schwarz
Schubladenführung:
Teleskopführung
Material:
Stahlblech, lackiert
Für Breite:
1000 mm
Für Tiefe:
430 mm
Produkttyp:
Zubehör für Rollladenschränke
Weitere Suchbegriffe: aufhängesystem hängeregistratur, BISLEY, 486249 49, Hängerahmen, Hängeregister, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Hängeregistraturrahmen, Teleskopauszug, Teleskopauszüge, Zubehör, Zubehöre
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,27*
€ 110,14*
18 Tage
1
Frei Haus
ab € 76,92*
€ 110,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 90,51*
€ 116,76*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 103,92*
€ 132,55*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,43*
€ 133,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.