Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer OBA, 1 Schublade, 1 Hängeregistratur, anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollcontainer OBA
Rollcontainer OBA
Rollcontainer OBA
Artikel-Nr.:
     103-486906
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     OBA59M2EHT634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank Schublade
Flügeltürenschrankschublade
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainer OBA, 1 Schublade, 1 Hängeregistratur, anthrazitgrau.

Der Rollcontainer OBA ist der Individualist für die Ablage. Verstärkte Schubfronten und ein 25-mm-Top prägen das Design dieser Serie. Mobil wird der OBA durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen. Das Zentralschloss befindet sich im Top. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Container der Serie OBA sind TÜV-zertifiziert. Eine 80% ausziehbare Universalschublade mit einer Höhe von 150 mm und eine Hängeregistraturschublade (Traglast 15 kg) bieten Platz für Ihre Unterlagen im Format DIN A4.
Weitere Informationen:
Höhe:
519 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
565 mm
Utensilienschub:
nein
Anzahl Hängeregistraturschübe:
1 Stück
Auszug Hängeregistratur:
80%
Innenmaße Hängeregistratur HxBxT:
244x330x485 mm
Anzahl Materialschübe:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, bisley home rollcontainer 1schub, flügeltürenschrank schublade, bisley flügeltürenschrank schubladen, BISLEY, 486906 49, Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Schreibtischcontainer, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
3
Frei Haus
ab € 204,26*
€ 279,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 242,79*
€ 294,81*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,40*
€ 295,98*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,99*
€ 326,16*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,82*
€ 333,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,98*
€ 352,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,80*
€ 338,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,95*
€ 335,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,34*
€ 315,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,40*
€ 284,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.