Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISLEY, Rollcontainer, BxTxH 420x565x519 mm,, 1 Schublade, 1 HR-Auszug, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, anthrazitgrau
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, anthrazitgrau
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, anthrazitgrau
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-OBA59M2EHT634
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     OBA59M2EHT634
EAN/GTIN:
     5020073774306
Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank Schublade
Flügeltürenschrankschublade
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainer, Stahl, BxTxH 420x565x519 mm, 1 Schublade, 1 Hängeregistraturauszug, anthrazit
Weitere Informationen:
Gewicht:
24,370 kg
Breite:
420,00 cm
Höhe:
519,00 cm
Länge:
565,00 cm
Ursprungsland:
GB
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
3
Frei Haus
ab € 203,65*
€ 283,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 243,48*
€ 298,79*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,76*
€ 299,51*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,82*
€ 329,32*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,67*
€ 336,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,32*
€ 391,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,03*
€ 385,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,35*
€ 360,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,96*
€ 358,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,82*
€ 323,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.