Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer, Massivholz, Krone weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer
Garderobenständer
Garderobenständer
Garderobenständer
Artikel-Nr.:
     103-487302
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PEC.13
EAN/GTIN:
     3660141260168
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Garderobenständer, Massivholz, Krone weiß.

Die 8 Haken bieten viele Aufhängemöglichkeiten und garantieren pfleglichen Umgang mit der Kleidung. Der Standfuß garantiert eine einwandfreie Stabilität. Einfacher und schneller Aufbau.

Design-Garderobenständer aus Massivholz, transparent lackiert, ausgestattet mit 6 Kleiderhaken aus kratz- und stoßfestem Polystyrol und zusätzlich 2 Haken aus Chromstahl z. B. zum Aufhängen von Handtaschen. Der lackierte Holzfuß garantiert eine perfekte Standsicherheit.
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Anzahl Mantelhaken:
8 Stück
Gestellmaterial:
Massivholz
Gestellfarbe:
natur
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
350 mm
Schirmhalter:
ohne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 64,05*
€ 85,21*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,78*
€ 86,65*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 93,65*
€ 125,70*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
PECPP.13
ab € 63,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.