Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow K700000 Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow K700000 Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Holz
PaperFlow K700000 Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85325013
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PECPP.13
EAN/GTIN:
     3660141260212
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Knöpfe
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Chrom, Edelstahl, Weiß, Holz
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Rahmenmaterial
Buche, Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Anzahl Haken
6 Haken
Rahmenfarbe
Holz
Material der übrigen Teile
Metall
Hakenmaterial
Edelstahl
Farbe anderer Teile
Weiß
Stil
Modern
Zielgruppe
Erwachsene
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
1800 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
PECPP.01
ab € 73,75*
Ähnlich
Paperflow
PEC.13
ab € 64,01*
Ähnlich
Paperflow
PECPP.06
ab € 71,09*
Ähnlich
Paperflow
PECPP.08
ab € 63,75*
Ähnlich
Paperflow
PECPP.05
ab € 64,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.