Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMBIO Fächerschrank mit Stahlblech-Türen und Garderobenstange, 6 Fächer, Breite 1200 mm, Korpus reinweiß / Tür weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAMBIO Fächerschrank mit Stahlblech-Türen und Garderobenstange
CAMBIO Fächerschrank mit Stahlblech-Türen und Garderobenstange
Artikel-Nr.:
     103-487552
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     45101-32|S10055
EAN/GTIN:
     4060061199774
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank c+p
fächerschrank
CAMBIO Fächerschrank mit Stahlblech-Türen und Garderobenstange, 6 Fächer, Breite 1200 mm, Korpus reinweiß / Tür weiß.

Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen aus Stahl. Aluminium/Kunststoff-Türscharniere. Türöffnungsbegrenzer 90°. Korpus- und Türmaterial verzinkt. Stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Haken. Sockel höhennivellierbar. Komfortable Entnahme der Kleidung.

Doppelstöckige Garderobenschränke CAMBIO, tolles Design, sparen Platz, machen eine gute Figur im Umkleideraum. Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen, seitliche geschlossene Umkantungen im Korpus für hohe Stabilität und komfortable Entnahme der Kleidung. Abschließbar mit Zylinderschloss, verschiedenschließend.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
525 mm
Breite:
1200 mm
Korpusfarbe:
reinweiß RAL 9010
Türfarbe:
weiß
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
3 Stück
Anzahl Fächer:
6 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: C+P, 487552 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.818,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.119,87*
€ 2.522,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.045,50*
€ 2.434,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.025,05*
€ 2.409,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.945,74*
€ 2.315,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.886,11*
€ 2.244,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.818,83*
€ 2.164,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.