| |
|
| Artikel-Nr.: 103-487578 Herst.-Nr.: 45103-10|S10043 EAN/GTIN: 4060061200005 |
| |
|
| | |
| CAMBIO Schließfachschrank mit HPL-Türen, 4 Fächer, Korpus schwarzgrau / Tür weiß, Breite 300 mm.
Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen aus HPL mit Holzdekor. Edelstahl-Türscharniere. Türöffnungsbegrenzer 90°. Korpusmaterial verzinkt. Sockel höhennivellierbar.
CAMBIO Fächerschränke haben ein tolles Design und sind dort am richtigen Platz, wo neben Ordnung und Sicherheit auch Stil und Unternehmenskultur erlebbar gemacht werden sollen. Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen, seitliche geschlossene Umkantungen im Korpus für hohe Stabilität und komfortable Entnahme der Utensilien. Abschließbar mit Zylinderschloss, verschiedenschließend.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1950 mm | Tiefe: | 525 mm | Breite: | 300 mm | Korpusfarbe: | schwarzgrau RAL 7021 | Türfarbe: | weiß | Verschlussart: | Zylinderschloss verschiedenschließend | Anzahl Abteile: | 1 Stück | Anzahl Fächer: | 4 Stück | Abteilbreite: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, fächerschrank c+p, schließfachschrank, C+P, 487578 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke |
| | |
| |