Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMBIO Schließfachschrank mit HPL-Türen, 18 Fächer, Korpus reinweiß / Tür weiß, Breite 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAMBIO Schließfachschrank mit HPL-Türen
CAMBIO Schließfachschrank mit HPL-Türen
Artikel-Nr.:
     103-487636
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     45105-32|S10049
EAN/GTIN:
     4060061200869
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
CAMBIO Schließfachschrank mit HPL-Türen, 18 Fächer, Korpus reinweiß / Tür weiß, Breite 1200 mm.

Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen aus HPL mit Holzdekor. Edelstahl-Türscharniere. Türöffnungsbegrenzer 90°. Korpusmaterial verzinkt. Sockel höhennivellierbar.

CAMBIO Fächerschränke haben ein tolles Design und sind dort am richtigen Platz, wo neben Ordnung und Sicherheit auch Stil und Unternehmenskultur erlebbar gemacht werden sollen. Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen, seitliche geschlossene Umkantungen im Korpus für hohe Stabilität und komfortable Entnahme der Utensilien. Abschließbar mit Zylinderschloss, verschiedenschließend.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
525 mm
Breite:
1200 mm
Korpusfarbe:
reinweiß RAL 9010
Türfarbe:
weiß
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
3 Stück
Anzahl Fächer:
18 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, fächerschrank c+p, schließfachschrank, C+P, 487636 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.284,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.676,76*
€ 4.375,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.549,80*
€ 4.224,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.514,29*
€ 4.182,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.398,83*
€ 4.044,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.324,22*
€ 3.955,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.284,16*
€ 3.908,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.