| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-487782 Herst.-Nr.: 45101-12|S10009 EAN/GTIN: 4059369453084 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CAMBIO Fächerschrank mit Garderobenstange, 2 Fächer, Korpus lichtgrau / Tür viridingrün, Breite 400 mm.
Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen. Edelstahl-Türscharniere. Türöffnungsbegrenzer 90°. Korpusmaterial verzinkt. Stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Haken. Sockel höhennivellierbar. Komfortable Entnahme der Kleidung.
Doppelstöckige Garderobenschränke CAMBIO, tolles Design, sparen Platz, machen eine gute Figur im Umkleideraum. Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen, seitliche geschlossene Umkantungen im Korpus für hohe Stabilität und komfortable Entnahme der Kleidung. Abschließbar mit Zylinderschloss, verschiedenschließend.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 1950 mm | Tiefe: | 525 mm | Breite: | 400 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | viridingrün RDS 1108060 | Verschlussart: | Zylinderschloss verschiedenschließend | Anzahl Abteile: | 1 Stück | Anzahl Fächer: | 2 Stück | Abteilbreite: | 400 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fächer-schrank zylinderschloss, C+P, 487782 49, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspind, Stahlspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |