Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstock-Spind Cambio, 4 Abteile, Korpus lichtgrau / Tür lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstock-Spind Cambio
Doppelstock-Spind Cambio
Artikel-Nr.:
     103-487858
Hersteller:
     C+P
Herst.-Nr.:
     45101-40|S10019
EAN/GTIN:
     4059369448431
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Abteil-Schrank
Doppelstock-Spind Cambio, 4 Abteile, Korpus lichtgrau / Tür lichtgrau.

Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen. Edelstahl-Türscharniere. Türöffnungsbegrenzer 90°. Korpusmaterial verzinkt. Stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Haken. Sockel höhennivellierbar. Komfortable Entnahme der Kleidung.

Doppelstöckige Garderobenschränke CAMBIO, tolles Design, sparen Platz, machen eine gute Figur im Umkleideraum. Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen, seitliche geschlossene Umkantungen im Korpus für hohe Stabilität und komfortable Entnahme der Kleidung. Abschließbar mit Zylinderschloss, verschiedenschließend.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
4 Stück
Ausführung Spindgestell:
mit Bodensockel
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend
Serie:
CAMBIO
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
525 mm
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, C+P, 487858 49, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.229,81*
€ 1.439,22*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.279,94*
€ 1.491,51*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.491,51*
€ 1.774,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.446,00*
€ 1.720,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.431,53*
€ 1.703,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.377,05*
€ 1.638,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.331,22*
€ 1.584,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.279,94*
€ 1.523,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.