Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMBIO Fächerschrank mit Garderobenstange, 8 Fächer, Korpus lichtgrau / Tür enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAMBIO Fächerschrank mit Garderobenstange
CAMBIO Fächerschrank mit Garderobenstange
Artikel-Nr.:
     103-487859
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     45101-40|S10021
EAN/GTIN:
     4059369448455
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Abteil-Schrank
CAMBIO Fächerschrank mit Garderobenstange, 8 Fächer, Korpus lichtgrau / Tür enzianblau.

Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen. Edelstahl-Türscharniere. Türöffnungsbegrenzer 90°. Korpusmaterial verzinkt. Stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Haken. Sockel höhennivellierbar. Komfortable Entnahme der Kleidung.

Doppelstöckige Garderobenschränke CAMBIO, tolles Design, sparen Platz, machen eine gute Figur im Umkleideraum. Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen, seitliche geschlossene Umkantungen im Korpus für hohe Stabilität und komfortable Entnahme der Kleidung. Abschließbar mit Zylinderschloss, verschiedenschließend.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
525 mm
Breite:
1200 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
enzianblau RAL 5010
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
4 Stück
Anzahl Fächer:
8 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, fächerschrank c+p, kleiderspind, C+P, 487859 49, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.230,47*
€ 1.446,53*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.237,12*
€ 1.449,56*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.449,56*
€ 1.724,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,19*
€ 1.674,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.393,11*
€ 1.657,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.345,04*
€ 1.600,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,99*
€ 1.544,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.237,12*
€ 1.472,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.