Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstock-Spind Cambio, 4 Abteile, Korpus reinweiß / Tür feuerrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstock-Spind Cambio
Doppelstock-Spind Cambio
Artikel-Nr.:
     103-487872
Hersteller:
     C+P
Herst.-Nr.:
     45101-40|S10146
EAN/GTIN:
     4065714711556
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Abteil-Schrank
Doppelstock-Spind Cambio, 4 Abteile, Korpus reinweiß / Tür feuerrot.

Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen. Edelstahl-Türscharniere. Türöffnungsbegrenzer 90°. Korpusmaterial verzinkt. Stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Haken. Sockel höhennivellierbar. Komfortable Entnahme der Kleidung.

Doppelstöckige Garderobenschränke CAMBIO, tolles Design, sparen Platz, machen eine gute Figur im Umkleideraum. Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen, seitliche geschlossene Umkantungen im Korpus für hohe Stabilität und komfortable Entnahme der Kleidung. Abschließbar mit Zylinderschloss, verschiedenschließend.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
4 Stück
Ausführung Spindgestell:
mit Bodensockel
Korpusfarbe:
reinweiß RAL 9010
Türfarbe:
feuerrot RAL 3000
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend
Serie:
CAMBIO
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
525 mm
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, C+P, 487872 49, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.491,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.749,67*
€ 2.082,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.689,19*
€ 2.010,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.672,30*
€ 1.990,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,68*
€ 1.917,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.555,59*
€ 1.851,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.491,83*
€ 1.775,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.