| |
|
| Artikel-Nr.: 103-487887 Herst.-Nr.: 45102-10|S10028 EAN/GTIN: 4059369454210 |
| |
|
| | |
| CAMBIO Schließfachschrank mit Stahlblech-Türen, 3 Fächer, Breite 300 mm, Korpus reinweiß / Tür reinweiß.
Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen aus Stahl. Aluminium/Kunststoff-Türscharniere. Türöffnungsbegrenzer 90°. Korpus- und Türmaterial verzinkt. Sockel höhennivellierbar.
CAMBIO Fächerschränke mit tollem Design sind dort am richtigen Platz, wo neben Ordnung und Sicherheit auch Stil und Unternehmenskultur erlebbar gemacht werden sollen. Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen. Seitliche geschlossene Umkantungen im Korpus für hohe Stabilität und komfortable Entnahme der Utensilien. Abschließbar mit Zylinderschloss, verschieden schließend.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1950 mm | Tiefe: | 525 mm | Breite: | 300 mm | Korpusfarbe: | reinweiß RAL 9010 | Türfarbe: | reinweiß RAL 9010 | Verschlussart: | Zylinderschloss verschiedenschließend | Anzahl Abteile: | 1 Stück | Anzahl Fächer: | 3 Stück | Abteilbreite: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, fächerschrank c+p, schließfachschrank, C+P, 487887 49, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke |
| | |
| |