| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-488425 Herst.-Nr.: 1490_10 EAN/GTIN: 4005781149005 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Feinstrickhandschuhe SIMPLY Latex, grün / schwarz, VE 60 Paar, Größe 10 (XL).
Universeller Handschuh für leichte/mittelschwere Montagearbeiten etc. Griff- und rutschfest mit atmungsaktivem Handrücken. Hervorragender Nass- und Trockengriff. Perfekte Passform und hoher Tragekomfort.
Feinstrickhandschuh aus 100% grünem Polyester, nahtlos, mit gekrinkelter, schwarzer Latex-Beschichtung. Atmungsaktiver Handrücken. Hoher Tragekomfort durch hohe Griff- und Rutschfestigkeit, hervorragender Nass- und Trockengriff, perfekte Passform, waschbar. Anwendung: für leichte bis mittelschwere Montage- und Werkstattarbeiten, Mechanikertätigkeiten, Verpackungs- und Lagerarbeiten sowie leichte Arbeiten im Baugewerbe und Landschaftsbau.
Wir bieten Ihnen attraktive Sonderkonditionen bereits ab 3 Verpackungseinheiten! Bitte fragen Sie an. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Obermaterial: | 100% Polyester mit Latex-Beschichtung | Größe: | 10 | Farbe: | grün, schwarz | Norm: | EN 388:2016 1.1.3.2.B | Anwendungsbereich: | Montage, Lager/Logistik, Baugewerbe, Landwirtschaft, Werkstatt, Verpackungsarbeiten, Mechanikertätigkeiten | Produkttyp: | Mechaniker-/Montagehandschuhe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, feinstrickhandschuh grün gr.10, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh gr. 10, Leipold+Döhle, 488425 49, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |