Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter, Volumen 0,28 m³, orange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter
Kippbehälter
Kippbehälter
Artikel-Nr.:
     103-488750
Hersteller:
     SALL
Herst.-Nr.:
     LT280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter orange
Kippbehälter, Volumen 0,28 m³, orange.

Klein und mobil. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Kippvorgang kann in jeder Höhe per Seilzug vom Stapler aus erfolgen.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.28 m³
Traglast:
600 kg
Gesamtlänge:
990 mm
Gesamthöhe:
720 mm
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, 488750 49, Behälter, Kippbehälter aus PE, Kippcontainer, Muldenkipper, PE-Großbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,93*
€ 922,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,81*
€ 893,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 743,30*
€ 884,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,48*
€ 859,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,08*
€ 828,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,77*
€ 777,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.