Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsgeländer, aus flexiblem Kunststoff, T-Pfosten.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsgeländer
Sicherheitsgeländer
Sicherheitsgeländer
Artikel-Nr.:
     103-489768
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFFS-M-T
EAN/GTIN:
     4250912311169
Suchbegriffe:
489768 49
Geländer
Rammschutz
Rammschutzbalken
Sicherheitsgeländer, aus flexiblem Kunststoff, T-Pfosten.

Flexible Gehwegabgrenzung und Wegeleitung. Minimieren Fahrzeug- und Personenschäden. Modulare Bauweise.

Durch die Modulbauweise kann mittels individueller Zuschnitte stets eine passgenaue Lösung geliefert werden. Pfosten Höhe x Breite: 1200 x 225 mm. Bodenplatte: 225 x 225 mm. Holm: Ø 63 mm.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
Ausführung:
T-Form
Gesamtbreite:
225 mm
Gesamthöhe:
1100 mm
Material:
Kunststoff
Bodenplattenlänge:
225 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,54*
€ 111,20*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,62*
€ 111,21*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 89,69*
€ 111,24*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,62*
€ 119,40*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,54*
€ 135,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.