Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Sicherheitsschrank
>
Akku-Ladeschrank
>
Artikel
Akku-Ladeschrank mit Schließfächern, mit 3 x 4 Fächern, 1 x 230 V, 1 x USB, grau / blau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-490526
Hersteller:
Lista
Herst.-Nr.:
98.416.513
EAN/GTIN:
4047417511541
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
lista akku-ladeschrank
Akku-Ladeschrank mit Schließfächern, mit 3 x 4 Fächern, 1 x 230 V, 1 x USB, grau / blau.
Flexible Lademöglichkeiten für akkubetriebene Elektrogeräte, BDE-Geräte, Notebooks, Tablets und Smartphones. Variantenvielfalt für unterschiedliche Nutzung (Steckdose, Power USB, RJ45). Luftzirkulation durch front- und rückseitige Belüftungsschlitze. Vielseitige Schließsysteme möglich (Zahlenkombinationsschloss, Pfandschloss, etc.).
Ideal für die personenbezogene Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten aller Art. Ob Industrie, Handwerk, Büro, Schulen, Universitäten oder öffentliche Gebäuden: Dank der eingebauten Steckdosen können Akkus während der Aufbewahrung geladen werden und sind daher wieder sofort einsatzbereit. Flexible Einsatzmöglichkeiten mit Lademöglichkeiten für Notebooks, Tablets, BDE-Geräte, Smartphones und akkubetriebene Elektrogeräte. Durchdachte Belüftung mit optimaler Luftzirkulation durch front- und rückseitig angebrachte Belüftungslochungen. Hohe Ausführungsvielfalt mit Steckdosen, Netzwerkdosen RJ45 und USB-Schnittstellen. Sichere Verschließbarkeit - Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt. Höchste Stabilität durch allseitig gerollte, rechts angeschlagene Flügeltüren mit gewölbter Oberfläche. Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Lichtgrau RAL 7035 bzw. Lichtgrau/Enzianblau RAL 5010. Weitere 18 Farben/Farbkombinationen ohne Mehrpreis lieferbar. Lichte Fachhöhe x Fachbreite 400 x 400 mm. Übersichtliche Beschriftung dank eingeprägtem Etikettenrahmen. Schutz vor Verschmutzung unter dem Schrank durch Unterbau mit Sockel (Höhe 150 mm).
Auf Anfrage: 18 weitere Farben/Farbkombinationen ohne Mehrpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
1795 mm
Breite:
1205 mm
Tiefe:
582 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Material:
Stahlblech
Anzahl Fächer:
3x4 Stück
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
akku ladeschrank
,
LISTA
,
490526 49
,
Akku-Ladeschränke
,
Akku-Ladeschränke mit Schließfächern
,
Akku-Ladeschrank mit Schließfächern
,
Fächerschrank
,
Fächerschränke
,
Ladeschrank
,
Ladeschrank Akkus
,
Ladeschränke
,
Laptopschrank
,
Laptopschränke
,
Schließfachschrank
,
Schließfachschränke
,
Schrank
,
Schränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.838,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.200,78*
€ 4.998,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.073,16*
€ 4.847,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.032,43*
€ 4.798,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.925,22*
€ 4.671,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.857,14*
€ 4.590,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.838,60*
€ 4.567,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Axialventilator, inkl. Anschlusskabel, für Akku-Ladeschränke.
Lista
57.467.000
ab € 216,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen