| |
|
| Artikel-Nr.: 103-492204 Herst.-Nr.: KN150.00.327 EAN/GTIN: 4061466068429 |
| |
|
| | |
| Rettungswege, oben, VE 10 Stk, Kunststoff, 300 x 150 mm.
Sofortige Orientierung im Notfall dank langnachleuchtender Kennzeichnung. Weist Rettungsweg und Notausgänge aus. UV-beständig - für innen und außen geeignet.
Langnachleuchtende Rettungszeichen gemäß ASR A1.3 sind Pflicht, sofern keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Unsere nachleuchtenden Rettungszeichen liegen mit 55 mcd deutlich über den in der DIN 67510 geforderten Mindestwerten. Weitere Informationen: | | Schilderart: | Standard | Norm: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Kunststoff | Motiv: | Rettungswege, oben | Länge: | 300 mm | Höhe: | 150 mm | Eigenschaft: | langnachleuchtend | Farbe: | grün | Aufdruck: | Notausgang, Pfeil nach oben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 492204 49, Beschilderung, Beschilderungen, Beschilderung Fluchtweg, Beschilderung Fluchtwege, Beschilderung Rettungsweg, Beschilderung Rettungswege, Fluchtwegkennzeichnung, Fluchtwegkennzeichnungen, Notausgang, Notfallbeschilderung, Notfallschild, Notfallschilder, Rettungkennzeichnung, Rettungkennzeichnungen, Rettungsschild, Rettungsschilder, Rettungswegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungszeichen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen |
| | |
| |