Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungswege, links abwärts, VE 10 Stk, Aluminium, 300 x 150 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rettungswege
Rettungswege
Artikel-Nr.:
     103-492209
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.00.312
EAN/GTIN:
     4061466026313
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungswege, links abwärts, VE 10 Stk, Aluminium, 300 x 150 mm.

Sofortige Orientierung im Notfall dank langnachleuchtender Kennzeichnung. Weist Rettungsweg und Notausgänge aus. UV-beständig - für innen und außen geeignet.

Langnachleuchtende Rettungszeichen gemäß ASR A1.3 sind Pflicht, sofern keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Unsere nachleuchtenden Rettungszeichen liegen mit 55 mcd deutlich über den in der DIN 67510 geforderten Mindestwerten.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium
Motiv:
Rettungswege, links abwärts
Länge:
300 mm
Höhe:
150 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links Treppe abwärts, Rettungsweg links abwärts, rettungsweg links treppe abwärts, 492209 49, Beschilderung, Beschilderungen, Beschilderung Fluchtweg, Beschilderung Fluchtwege, Beschilderung Rettungsweg, Beschilderung Rettungswege, Fluchtwegkennzeichnung, Fluchtwegkennzeichnungen, Notausgang, Notfallbeschilderung, Notfallschild, Notfallschilder, Rettungkennzeichnung, Rettungkennzeichnungen, Rettungsschild, Rettungsschilder, Rettungswegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungszeichen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,30*
€ 63,74*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,14*
€ 76,51*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,74*
€ 75,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,73*
€ 72,27
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 60,12*
€ 71,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,77*
€ 68,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,99*
€ 66,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,66*
€ 63,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,30*
€ 55,10
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
219202
ab € 41,46*
Ähnlich
Marahrens
219203
ab € 35,32*
Ähnlich
Marahrens
FND175.00.314
ab € 42,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.