Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungsweg links abwärts
>
Artikel
Rettungswege, links abwärts, VE 10 Stk, Folie, 400 x 200 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-492213
Hersteller:
Marahrens
Herst.-Nr.:
FND175.00.314
EAN/GTIN:
4061466057539
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungswege, links abwärts, VE 10 Stk, Folie, 400 x 200 mm.
Sofortige Orientierung im Notfall dank langnachleuchtender Kennzeichnung. Weist Rettungsweg und Notausgänge aus. UV-beständig - für innen und außen geeignet.
Langnachleuchtende Rettungszeichen gemäß ASR A1.3 sind Pflicht, sofern keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Unsere nachleuchtenden Rettungszeichen liegen mit 55 mcd deutlich über den in der DIN 67510 geforderten Mindestwerten.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie
Motiv:
Rettungswege, links abwärts
Länge:
400 mm
Höhe:
200 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend, selbstklebend
Farbe:
grün
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Rettungsweg links Treppe abwärts
,
Rettungsweg links abwärts
,
alle fluchtwegschilder notausgang 400 x200
,
rettungsweg links treppe abwärts
,
rettungsweg links abwärts folie
,
492213 49
,
Beschilderung
,
Beschilderungen
,
Beschilderung Fluchtweg
,
Beschilderung Fluchtwege
,
Beschilderung Rettungsweg
,
Beschilderung Rettungswege
,
Fluchtwegkennzeichnung
,
Fluchtwegkennzeichnungen
,
Notausgang
,
Notfallbeschilderung
,
Notfallschild
,
Notfallschilder
,
Rettungkennzeichnung
,
Rettungkennzeichnungen
,
Rettungsschild
,
Rettungsschilder
,
Rettungswegkennzeichnung
,
Rettungswegkennzeichnungen
,
Rettungszeichen
,
Schild
,
Schilder
,
Sicherheitskennzeichen
,
Sicherheitskennzeichnung
,
Sicherheitszeichen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,293*
€ 5,998*
Lager 5921
4 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 4,21*
€ 6,46*
Lager 420
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,399*
€ 7,439*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,998*
€ 7,13762
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,605*
€ 6,66995
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,553*
€ 6,60807
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,403*
€ 6,42957
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,293*
€ 5,10867
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 59,98* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rettungsschild "Rettungsweg links abwärts", ISO, Alu, 400 x 200 mm, 5 Stück
Marahrens
219202
ab € 41,37*
Ähnlich
Rettungsschild "Rettungsweg links abwärts", ISO, Folie, 300 x 150 mm, 10 Stück
Marahrens
219203
ab € 35,23*
Ähnlich
Rettungswege, links abwärts, VE 10 Stk, Aluminium, 300 x 150 mm.
Marahrens
AN100.00.312
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen