Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungswege, links aufwärts, VE 10 Stk, Kunststoff, 300 x 150 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungswege
Rettungswege
Artikel-Nr.:
     103-492229
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KN150.00.308
EAN/GTIN:
     4061466068238
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungswege, links aufwärts, VE 10 Stk, Kunststoff, 300 x 150 mm.

Sofortige Orientierung im Notfall dank langnachleuchtender Kennzeichnung. Weist Rettungsweg und Notausgänge aus. UV-beständig - für innen und außen geeignet.

Langnachleuchtende Rettungszeichen gemäß ASR A1.3 sind Pflicht, sofern keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Unsere nachleuchtenden Rettungszeichen liegen mit 55 mcd deutlich über den in der DIN 67510 geforderten Mindestwerten.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff
Motiv:
Rettungswege, links aufwärts
Länge:
300 mm
Höhe:
150 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links Treppe aufwärts, Rettungsweg links aufwärts, rettungsweg links treppe aufwärts, 492229 49, Beschilderung, Beschilderungen, Beschilderung Fluchtweg, Beschilderung Fluchtwege, Beschilderung Rettungsweg, Beschilderung Rettungswege, Fluchtwegkennzeichnung, Fluchtwegkennzeichnungen, Notausgang, Notfallbeschilderung, Notfallschild, Notfallschilder, Rettungkennzeichnung, Rettungkennzeichnungen, Rettungsschild, Rettungsschilder, Rettungswegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungszeichen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 3,59*
€ 5,55*
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,476*
€ 6,195*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,615*
€ 6,335*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,195*
€ 7,37205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,786*
€ 6,88534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,526*
€ 6,57594
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,476*
€ 5,32644
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.