Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen, Arzt, VE 10 Stk, Kunststoff, 150 x 150 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen
Rettungszeichen
Artikel-Nr.:
     103-492306
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KN150.00.251
EAN/GTIN:
     4061466067989
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
alle erste hilfe kennzeichnung
Rettungszeichen, Arzt, VE 10 Stk, Kunststoff, 150 x 150 mm.

Sofortige Orientierung im Notfall dank lang nachleuchtender Kennzeichnung. In verschiedenen Ausführungen erhältlich. UV-beständig - für innen und außen geeignet.

Lang nachleuchtende Rettungszeichen gemäß ASR A1.3 sind Pflicht, sofern keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Unsere nachleuchtenden Rettungszeichen liegen mit 55 mcd deutlich über den in der DIN 67510 geforderten Mindestwerten.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff
Motiv:
Arzt
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: 492306 49, Beschilderung, Beschilderungen, Beschilderung Rettungsweg, Beschilderung Rettungswege, Notfallbeschilderung, Notfallschild, Notfallschilder, Rettungkennzeichnung, Rettungkennzeichnungen, Rettungsschild, Rettungsschilder, Rettungswegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungszeichen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 3,60*
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,462*
€ 4,911*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,911*
€ 5,84409
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,616*
€ 5,49304
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,572*
€ 5,44068
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,432*
€ 5,27408
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,462*
€ 4,11978
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.