Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen, Arzt, VE 10 Stk, Aluminium, 200 x 200 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rettungszeichen
Rettungszeichen
Artikel-Nr.:
     103-492307
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.00.252
EAN/GTIN:
     4061466057393
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Alle Fluchtwegschilder
Arzt E009 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E009 Ar...
Rettungszeichen, Arzt, VE 10 Stk, Aluminium, 200 x 200 mm.

Sofortige Orientierung im Notfall dank lang nachleuchtender Kennzeichnung. In verschiedenen Ausführungen erhältlich. UV-beständig - für innen und außen geeignet.

Lang nachleuchtende Rettungszeichen gemäß ASR A1.3 sind Pflicht, sofern keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Unsere nachleuchtenden Rettungszeichen liegen mit 55 mcd deutlich über den in der DIN 67510 geforderten Mindestwerten.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium
Motiv:
Arzt
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: alle fluchtwegschilder alu, arzt e009 rettungszeichen, 492307 49, Beschilderung, Beschilderungen, Beschilderung Rettungsweg, Beschilderung Rettungswege, Notfallbeschilderung, Notfallschild, Notfallschilder, Rettungkennzeichnung, Rettungkennzeichnungen, Rettungsschild, Rettungsschilder, Rettungswegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungszeichen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,01*
€ 70,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,00*
€ 66,64
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 55,45*
€ 65,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,07*
€ 64,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,43*
€ 62,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,14*
€ 59,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,70*
€ 50,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.