Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen, Arzt, VE 10 Stk, Folie, 200 x 200 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rettungszeichen
Rettungszeichen
Artikel-Nr.:
     103-492308
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FND175.00.252
EAN/GTIN:
     4061466068153
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Alle Fluchtwegschilder
Notausstieg Fluchtleiter E016 Fluch...
Notausstieg mit Fluchtleiter E016 F...
Rettungszeichen, Arzt, VE 10 Stk, Folie, 200 x 200 mm.

Sofortige Orientierung im Notfall dank lang nachleuchtender Kennzeichnung. In verschiedenen Ausführungen erhältlich. UV-beständig - für innen und außen geeignet.

Lang nachleuchtende Rettungszeichen gemäß ASR A1.3 sind Pflicht, sofern keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Unsere nachleuchtenden Rettungszeichen liegen mit 55 mcd deutlich über den in der DIN 67510 geforderten Mindestwerten.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie
Motiv:
Arzt
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend, selbstklebend
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Notfenster Leiter E016 Fluchtwegschild, Rettungszeichen EN ISO 7010 E016 Notausstieg Fluchtleiter, Arzt E009 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E009 Arzt, alle fluchtwegschilder folie, notausstieg fluchtleiter e016 fluchtwegschild, 492308 49, Beschilderung, Beschilderungen, Beschilderung Rettungsweg, Beschilderung Rettungswege, Notfallbeschilderung, Notfallschild, Notfallschilder, Rettungkennzeichnung, Rettungkennzeichnungen, Rettungsschild, Rettungsschilder, Rettungswegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungszeichen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,35*
€ 45,75*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,30*
€ 54,43*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,75*
€ 54,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,52*
€ 51,79
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 43,08*
€ 51,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,37*
€ 49,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,94*
€ 47,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,56*
€ 45,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,35*
€ 38,50
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.