| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-492384 Herst.-Nr.: AN100.99.221 EAN/GTIN: 4061466057584 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rettungszeichen, Arzt, VE 10 Stk, Aluminium, Nasenschild, 150 x 150 mm.
Sofortige Orientierung im Notfall dank lang nachleuchtender Kennzeichnung. In verschiedenen Ausführungen erhältlich. UV-beständig - für innen und außen geeignet.
Lang nachleuchtende Rettungszeichen gemäß ASR A1.3 sind Pflicht, sofern keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Unsere nachleuchtenden Rettungszeichen liegen mit 55 mcd deutlich über den in der DIN 67510 geforderten Mindestwerten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schilderart: | Nasenschild | Norm: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Aluminium | Motiv: | Arzt | Länge: | 150 mm | Höhe: | 150 mm | Eigenschaft: | langnachleuchtend | Farbe: | grün |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: alle fluchtwegschilder alu, arzt e009 rettungszeichen, 492384 49, Beschilderung, Beschilderungen, Beschilderung Rettungsweg, Beschilderung Rettungswege, Notfallbeschilderung, Notfallschild, Notfallschilder, Rettungkennzeichnung, Rettungkennzeichnungen, Rettungsschild, Rettungsschilder, Rettungswegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungszeichen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |