Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen, Notruftelefon, VE 10 Stk, Aluminium, Fahnenschild, 150 x 150 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen
Rettungszeichen
Artikel-Nr.:
     103-492408
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.99.233
EAN/GTIN:
     4061466027778
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Notruftelefon E004 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E004 No...
Krankentrage E013 Rettungszeichen
Rettungszeichen, Notruftelefon, VE 10 Stk, Aluminium, Fahnenschild, 150 x 150 mm.

Sofortige Orientierung im Notfall dank lang nachleuchtender Kennzeichnung. In verschiedenen Ausführungen erhältlich. UV-beständig - für innen und außen geeignet.

Lang nachleuchtende Rettungszeichen gemäß ASR A1.3 sind Pflicht, sofern keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Unsere nachleuchtenden Rettungszeichen liegen mit 55 mcd deutlich über den in der DIN 67510 geforderten Mindestwerten.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Fahnenschild
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium
Motiv:
Notruftelefon
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen EN ISO 7010 E013 Krankentrage, alle erste hilfe kennzeichnung, 492408 49, Beschilderung, Beschilderungen, Beschilderung Rettungsweg, Beschilderung Rettungswege, Notfallbeschilderung, Notfallschild, Notfallschilder, Rettungkennzeichnung, Rettungkennzeichnungen, Rettungsschild, Rettungsschilder, Rettungswegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungszeichen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 6,47*
€ 9,64*
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,622*
€ 12,633*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,633*
€ 15,03327
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,057*
€ 14,34783
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,932*
€ 14,19908
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,622*
€ 11,45018
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 126,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.