Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen, Brandmeldetelefon, VE 10 Stk, Kunststoff, 200 x 200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzzeichen
Brandschutzzeichen
Artikel-Nr.:
     103-492522
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KN150.02.211
EAN/GTIN:
     4061466069112
Suchbegriffe:
Brandmeldetelefon F006 Brandschutzz...
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
brandmeldetelefon f006 brandschutzz...
Brandschutzzeichen, Brandmeldetelefon, VE 10 Stk, Kunststoff, 200 x 200 mm.

Sofortige Orientierung im Notfall dank lang nachleuchtender Kennzeichnung. Gemäß der aktuellen Sicherheitskennzeichen ASR A1.3. UV-beständig - für innen und außen geeignet.

Lang nachleuchtende Brandschutzzeichen gemäß ASR A1.3 sind Pflicht, sofern keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Unsere nachleuchtenden Brandschutzzeichen liegen mit 55 mcd deutlich über den in der DIN 67510 geforderten Mindestwerten.

Hinweisschilder für die Feuerwehr finden Sie unter Kombinationen .
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff
Motiv:
Brandmeldetelefon
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Ausführung:
Sicherheitszeichen
Produkttyp:
Brandschutzzeichen
Weitere Suchbegriffe: 492522 49, Beschilderung, Beschilderungen, Brandschutz, Brandschutzbeschilderung, Brandschutzbeschilderungen, Brandschutzkennzeichnung, Brandschutzkennzeichnungen, Feuerwehrschild, Feuerwehrschilder, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 2,84*
€ 4,48*
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,225*
€ 5,779*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,779*
€ 6,87701
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,487*
€ 6,52953
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,435*
€ 6,46765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,285*
€ 6,28915
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,225*
€ 5,02775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.