Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotskennzeichen, Fußschutz benutzen, VE 10 Stk, Kunststoff, Ø 200 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gebotskennzeichen
Gebotskennzeichen
Artikel-Nr.:
     103-492767
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.06.214
EAN/GTIN:
     4061466063486
Suchbegriffe:
Fußgängerweg benutzen M024 Gebotssc...
Gebotsschild EN ISO 7010 M024 Fußgä...
Fußschutz benutzen M008 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M008 Fußsc...
Gebotskennzeichen, Fußschutz benutzen, VE 10 Stk, Kunststoff, Ø 200 mm.

Große Auswahl an Gebotskennzeichen. Gemäß ASR A1.3 / ISO 7010. In verschiedenen Materialien erhältlich. UV-beständig - für innen und außen geeignet.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff
Motiv:
Fußschutz benutzen
Durchmesser:
200 mm
Eigenschaft:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschilder Praxisbewährt, fußgängerweg benutzen m024 gebotsschild, 492767 49, Beschilderung, Beschilderungen, Hygieneinformation, Hygieneinformationen, Leitsystem, Leitsysteme, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,36*
€ 45,68*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,62*
€ 46,34*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,68*
€ 54,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,40*
€ 51,65
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 42,97*
€ 51,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,96*
€ 48,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,57*
€ 47,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,75*
€ 46,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,36*
€ 38,51
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.