Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotskennzeichen, Atemschutz benutzen, VE 10 Stk, Folie, Ø 200 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gebotskennzeichen
Gebotskennzeichen
Artikel-Nr.:
     103-492776
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.06.211
EAN/GTIN:
     4061466041620
Suchbegriffe:
Atemschutz benutzen M017 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M017 Atems...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M026 Schut...
Gebotskennzeichen, Atemschutz benutzen, VE 10 Stk, Folie, Ø 200 mm.

Große Auswahl an Gebotskennzeichen. Gemäß ASR A1.3 / ISO 7010. In verschiedenen Materialien erhältlich. UV-beständig - für innen und außen geeignet.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie
Motiv:
Atemschutz benutzen
Durchmesser:
200 mm
Eigenschaft:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Schutzschürze benutzen M026 Gebotsschild, gebotsschild en iso 7010 m017 atemschutz benutzen, 492776 49, Beschilderung, Beschilderungen, Hygieneinformation, Hygieneinformationen, Leitsystem, Leitsysteme, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,10*
€ 41,21*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,49*
€ 42,34*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,34*
€ 50,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,21*
€ 49,04
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 40,80*
€ 48,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,38*
€ 45,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,01*
€ 44,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,13*
€ 42,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,49*
€ 36,28
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,049* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
266797
ab € 20,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.