Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotskennzeichen, Handschutz benutzen, VE 10 Stk, Kunststoff, Ø 200 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gebotskennzeichen
Gebotskennzeichen
Artikel-Nr.:
     103-492783
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.06.217
EAN/GTIN:
     4061466063509
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
Gebotskennzeichen, Handschutz benutzen, VE 10 Stk, Kunststoff, Ø 200 mm.

Große Auswahl an Gebotskennzeichen. Gemäß ASR A1.3 / ISO 7010. In verschiedenen Materialien erhältlich. UV-beständig - für innen und außen geeignet.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff
Motiv:
Handschutz benutzen
Durchmesser:
200 mm
Eigenschaft:
Standard
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt schutzhandschuhe, gebotsschilder praxisbewährt, gebotsschild en iso 7010 m009 handschuhe benutzen 20cm, 492783 49, Beschilderung, Beschilderungen, Hygieneinformation, Hygieneinformationen, Leitsystem, Leitsysteme, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,52*
€ 45,43*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,82*
€ 46,08*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,43*
€ 54,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,12*
€ 51,31
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 42,70*
€ 50,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,04*
€ 48,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,45*
€ 46,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,55*
€ 45,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,52*
€ 38,70
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.