| |
|
| Artikel-Nr.: 103-492858 Herst.-Nr.: K160.08.216 EAN/GTIN: 4061466064179 |
| |
|
| | |
| Verbotszeichen, Kein Trinkwasser, VE 10 Stk, Kunststoff, Ø 200 mm.
Für die optimale Sicherung Ihres Betriebsgeländes. Gemäß ASR A1.3 / ISO 7010. In verschiedenen Materialien erhältlich. Ideal, um Gefahrenstellen zu kennzeichnen. UV-beständig - für innen und außen geeignet. Weitere Informationen: | | Schilderart: | Standard | Norm: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Kunststoff | Motiv: | Kein Trinkwasser | Durchmesser: | 200 mm | Eigenschaft: | Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kein Trinkwasser Hinweisschild, Kein Trinkwasser P005 Verbotsschild, Verbotsschild EN ISO 7010 P005 Kein Trinkwasser, allgemeine hinweisschilder kunststoff, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild kein trinkwasser, 492858 49, Beschilderung, Beschilderungen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen |
| | |
| |