| |
|
| Artikel-Nr.: 103-492877 Herst.-Nr.: F170.08.361 EAN/GTIN: 4061466043112 |
| |
|
| | |
| Verbotszeichen, Abstellen und Lagern verboten, VE 10 Stk, Folie, Ø 100 mm.
Für die optimale Sicherung Ihres Betriebsgeländes. Gemäß ASR A1.3 / ISO 7010. In verschiedenen Materialien erhältlich. Ideal, um Gefahrenstellen zu kennzeichnen. UV-beständig - für innen und außen geeignet. Weitere Informationen: | | Schilderart: | Standard | Norm: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Folie | Motiv: | Abstellen und Lagern verboten | Durchmesser: | 100 mm | Eigenschaft: | selbstklebend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 492877 49, Beschilderung, Beschilderungen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen |
| | |
| |