Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotszeichen, Fotografieren verboten, VE 10 Stk, Folie, Ø 200 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verbotszeichen
Verbotszeichen
Artikel-Nr.:
     103-492895
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.08.258
EAN/GTIN:
     4061466042931
Suchbegriffe:
Fotografieren verboten P029 Verbots...
Verbotsschild EN ISO 7010 P029 Foto...
Für Flurförderzeuge verboten P006 V...
Verbotsschild EN ISO 7010 P006 Für ...
Verbotszeichen, Fotografieren verboten, VE 10 Stk, Folie, Ø 200 mm.

Für die optimale Sicherung Ihres Betriebsgeländes. Gemäß ASR A1.3 / ISO 7010. In verschiedenen Materialien erhältlich. Ideal, um Gefahrenstellen zu kennzeichnen. UV-beständig - für innen und außen geeignet.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie
Motiv:
Fotografieren verboten
Durchmesser:
200 mm
Eigenschaft:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p006 für flurförderzeuge verboten, 492895 49, Beschilderung, Beschilderungen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,00*
€ 32,25*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,27*
€ 40,74*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,25*
€ 38,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,11*
€ 37,02
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 30,79*
€ 36,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,92*
€ 34,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,09*
€ 33,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,10*
€ 32,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,00*
€ 26,18
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.