Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Schilder für Raucherzonen und Rauchverbote
>
Rauchen verboten (Hinweisschild)
>
Symbolschilder Rauchen verboten
>
Artikel
Verbotszeichen, Zutritt für Unbefugte verboten, VE 10 Stk, Folie, Ø 200 mm.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-492909
Hersteller:
Marahrens
Herst.-Nr.:
F170.08.019
EAN/GTIN:
4061466024050
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotszeichen, Zutritt für Unbefugte verboten, VE 10 Stk, Folie, Ø 200 mm.
Für die optimale Sicherung Ihres Betriebsgeländes. Gemäß ASR A1.3 / ISO 7010. In verschiedenen Materialien erhältlich. Ideal, um Gefahrenstellen zu kennzeichnen. UV-beständig - für innen und außen geeignet.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie
Motiv:
Zutritt für Unbefugte verboten
Durchmesser:
200 mm
Eigenschaft:
selbstklebend
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauchen verboten
,
Piktogramm Rauchen verboten
,
Rauchen verboten (Piktogramm)
,
Symbolschilder Rauchen verboten
,
Unbefugten Zutritt verboten
,
Unbefugten Zutritt verboten (Hinweisschild rund)
,
allgemeine hinweisschilder folie
,
allgemeine hinweisschilder
,
hinweisschild zutritt
,
492909 49
,
Beschilderung
,
Beschilderungen
,
Schild
,
Schilder
,
Sicherheitskennzeichen
,
Sicherheitskennzeichnung
,
Sicherheitszeichen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,04*
€ 31,12*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,01*
€ 57,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,12*
€ 37,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,98*
€ 35,68
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 29,68*
€ 35,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,65*
€ 34,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,56*
€ 32,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,79*
€ 31,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,04*
€ 26,23
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,204* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbotsschild "Rauchen verboten", ISO, Aluminium, 300 mm, 5 Stück
Marahrens
266728
ab € 48,69*
Ähnlich
Verbotsschild "Rauchen verboten", ISO, Folie, 200 mm, 10 Stück
Marahrens
219110
ab € 24,48*
Ähnlich
Verbotszeichen, Zutritt für Unbefugte verboten, VE 10 Stk, Kunststoff, Ø 100 mm.
Marahrens
K160.08.018
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen