Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Schilder für Raucherzonen und Rauchverbote
>
Rauchen verboten (Hinweisschild)
>
Symbolschilder Rauchen verboten
>
Artikel
Verbotsschild "Rauchen verboten", ISO, Aluminium, 300 mm, 5 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-266-728
Hersteller:
Marahrens
Herst.-Nr.:
266728
EAN/GTIN:
4061466024067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
Piktogramm Rauchen verboten
Rauchen verboten (Piktogramm)
Verbotsschild "Rauchen verboten", ISO 7010, Aluminium, 300 mm, VE = 5 Stück
Verbotszeichen verhindern bestimmtes Verhalten, das eine Gefahr auslösen könnte
leicht erkennbar an ihrer runden Form sowie der roten Farbgestaltung tragen Verbotszeichen maßgeblich zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei
Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
lichtecht und lange haltbar
gemäß internationaler Norm ISO 7010
unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
Technische Daten:
Version: Verbotsschilder, gem. ISO
Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
Werkstoff: Aluminium
Durchmesser außen [mm]: 300
Materialstärke [mm]: 0.5
Typ: Rauchen verboten
Piktogramm-Nummer: P002
Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
Selbstklebend: nein
Langnachleuchtend: nein
Inhaltsmenge: 5
Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
300 mm
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
0,04 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Betriebsschilder und Kennzeichnungen
>
Verbotszeichen
Weitere Suchbegriffe:
Symbolschilder Rauchen verboten
,
piktogramm rauchen verboten alu
,
piktogramm rauchen verboten
,
verbotsschild en iso 7010 p002 rauchen verboten 30cm
,
Rauchen verboten Schild
,
Rauchverbot Schild
,
Verbotszeichen
,
VerbotsschilderSicherheitszeichen
,
Hinweisschild
,
ISO 7010
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,69*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,87*
€ 77,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,53*
€ 76,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,80*
€ 73,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,99*
€ 71,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,84*
€ 68,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,69*
€ 57,94
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbotsschild "Rauchen verboten", ISO, Folie, 200 mm, 10 Stück
Marahrens
219110
ab € 24,48*
Ähnlich
Verbotszeichen, Zutritt für Unbefugte verboten, VE 10 Stk, Folie, Ø 200 mm.
Marahrens
F170.08.019
ab € 22,04*
Ähnlich
Verbotszeichen, Zutritt für Unbefugte verboten, VE 10 Stk, Kunststoff, Ø 100 mm.
Marahrens
K160.08.018
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen