| |
|
| Artikel-Nr.: 103-492924 Herst.-Nr.: F170.08.233 EAN/GTIN: 4061466042900 |
| |
|
| | |
| Verbotszeichen, Mitführen von Hunden verboten, VE 10 Stk, Folie, Ø 200 mm.
Für die optimale Sicherung Ihres Betriebsgeländes. Gemäß ASR A1.3 / ISO 7010. In verschiedenen Materialien erhältlich. Ideal, um Gefahrenstellen zu kennzeichnen. UV-beständig - für innen und außen geeignet. Weitere Informationen: | | Schilderart: | Standard | Norm: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Folie | Motiv: | Mitführen von Hunden verboten | Durchmesser: | 200 mm | Eigenschaft: | selbstklebend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mitführen von Tieren verboten P021 Verbotsschild, Verbotsschild EN ISO 7010 P021 Mitführen von Tieren verboten, verbotsschild en iso 7010 p020 aufzug im brandfall nicht benutzen foli..., mitführen von hunden verboten p021 verbotsschild, 492924 49, Beschilderung, Beschilderungen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen |
| | |
| |