Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotszeichen, Schleppspur verlassen verboten, VE 10 Stk, Kunststoff, Ø 200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotszeichen
Verbotszeichen
Artikel-Nr.:
     103-492959
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.08.382
EAN/GTIN:
     4061466064384
Suchbegriffe:
Metallbeschlagenes Schuhwerk verbot...
Verbotsschild EN ISO 7010 P035 Meta...
Schleppspur verlassen verboten P037...
Verbotsschild EN ISO 7010 P037 Schl...
Verbotszeichen, Schleppspur verlassen verboten, VE 10 Stk, Kunststoff, Ø 200 mm.

Für die optimale Sicherung Ihres Betriebsgeländes. Gemäß ASR A1.3 / ISO 7010. In verschiedenen Materialien erhältlich. Ideal, um Gefahrenstellen zu kennzeichnen. UV-beständig - für innen und außen geeignet.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ISO 7010
Material:
Kunststoff
Motiv:
Schleppspur verlassen verboten
Durchmesser:
200 mm
Eigenschaft:
Standard
Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p035 metallbeschlagenes schuhwerk verboten, 492959 49, Beschilderung, Beschilderungen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 3,63*
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,092*
€ 4,373*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,373*
€ 5,20387
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,132*
€ 4,91708
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,092*
€ 4,86948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,912*
€ 4,65528
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,092*
€ 3,67948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.