Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotszeichen, Metallbeschlagenes Schuhwerk verboten, VE 10 Stk, Kunststoff, Ø 200 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verbotszeichen
Verbotszeichen
Artikel-Nr.:
     103-492977
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.08.380
EAN/GTIN:
     4061466064384
Suchbegriffe:
Metallbeschlagenes Schuhwerk verbot...
Verbotsschild EN ISO 7010 P035 Meta...
verbotsschild en iso 7010 p035 meta...
Verbotszeichen, Metallbeschlagenes Schuhwerk verboten, VE 10 Stk, Kunststoff, Ø 200 mm.

Für die optimale Sicherung Ihres Betriebsgeländes. Gemäß ASR A1.3 / ISO 7010. In verschiedenen Materialien erhältlich. Ideal, um Gefahrenstellen zu kennzeichnen. UV-beständig - für innen und außen geeignet.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff
Motiv:
Metallbeschlagenes Schuhwerk verboten
Durchmesser:
200 mm
Eigenschaft:
Standard
Weitere Suchbegriffe: 492977 49, Beschilderung, Beschilderungen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,93*
€ 51,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,78*
€ 48,53
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 40,38*
€ 48,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,68*
€ 46,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,58*
€ 44,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,32*
€ 43,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,53*
€ 36,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.