Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelverlängerungen, 1 Paar, für Gabel-BxH 125 x 50 mm, Länge 2000 mm.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gabelverlängerungen, 1 Paar
Gabelverlängerungen, 1 Paar
Gabelverlängerungen, 1 Paar
Artikel-Nr.:
     103-497221
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     497221
EAN/GTIN:
     4251305409821
Suchbegriffe:
Gabelverlängerung
gabelverlängerung 2m
gabelverlängerung
eurokraft gabelverlängerung
Gabelverlängerungen, 1 Paar, für Gabel-BxH 125 x 50 mm, Länge 2000 mm.

Mit geschlossener Unterseite. Spitze angeformt zum besseren Einfädeln. Steckbolzenverriegelung.

Zur Aufnahme und zum Transport langer Güter mit dem Gabelstapler. Stabile, geschweißte und geschlossene Kastenkonstruktion. Steckbolzenverriegelung für sicheren Halt am Stapler. Die Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt. Bitte beachten Sie das Traglastdiagramm und den Lastschwerpunktabstand des Gabelstaplers. Die Gabelverlängerung muss mindestens zu 60% auf den Zinken des Staplers aufliegen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
tiefschwarz RAL 9005
Höhe:
77 mm
Länge:
2000 mm
Breite:
152 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 497221 49, Gabelverlängerungen, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Staplerzubehör, Staplerzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 515,87*
€ 593,38*
11 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 7,90*
ab € 527,76*
€ 647,03*
13 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 527,32*
€ 655,42*
Lager 103
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 660,04*
€ 755,28*
18 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 689,66*
€ 770,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 755,28*
€ 898,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 724,87*
€ 862,60
pro Paar
ab 3 Paar
€ 717,62*
€ 853,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 703,71*
€ 837,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 686,46*
€ 816,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 660,04*
€ 785,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276330
ab € 492,14*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276331
ab € 498,62*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276332
ab € 504,11*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276333
ab € 521,03*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276334
ab € 519,65*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276335
ab € 523,25*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276337
ab € 526,88*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276338
ab € 481,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.