Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelverlängerung, 2000 mm, für das Zinkenmaß 80 x 40 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-276-338
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     276338
EAN/GTIN:
     4251305410339
Suchbegriffe:
Gabelverlängerung
gabelverlängerung
Gabelverlängerung, 2000 mm, für das Zinkenmaß 80 x 40 mm, schwarz
  • Praktische Gabelverlängerung aus 6 mm Stahlblech mit geschlossener Unterseite
  • für den Transport von großvolumigen Gütern
  • Sicherheit geht vor: Sicherung gegen Abrutschen durch Steckbolzen
  • Die Gabelverlängerung muss mindestens zu 60% auf den Zinken des Staplers aufliegen
  • Die angegebenen Preise verstehen sich pro Paar
  • Produziert gem. ISO 13284
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 107
  • Tiefe außen [mm]: 2100
  • Höhe außen [mm]: 67
  • Gabellänge [mm]: 2000
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht [kg]: 60
Weitere Informationen:
Breite Außen:
107 mm
Tiefe Außen:
2100 mm
Höhe Außen:
67 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Gabelverlängerungen, Staplergabel-Verlängerung, Stapleranbauteil, Gabelverlängerung Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,47*
€ 561,61*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,68*
€ 595,49*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 499,27*
€ 622,23*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,95*
€ 630,80*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,49*
€ 708,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,22*
€ 698,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,13*
€ 664,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,48*
€ 645,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,68*
€ 608,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276330
ab € 492,14*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276331
ab € 498,62*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276332
ab € 504,11*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276333
ab € 521,03*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276334
ab € 519,65*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276335
ab € 523,25*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276337
ab € 526,88*
Ähnlich
Eurokraft
497221
ab € 515,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.