Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Anlegeleiter, Smart Up Active, 13 Sprossen, Länge 4,0 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Anlegeleiter
Teleskop-Anlegeleiter
Teleskop-Anlegeleiter
Artikel-Nr.:
     103-497299
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     500358
EAN/GTIN:
     8711563216310
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Teleskop-Anlegeleiter, Smart Up Active, 13 Sprossen, Länge 4,0 m.

Innovativ - mit SOFT-CLOSE-Technologie. Praktisch - mit einem Handgriff zu entriegeln. Platzsparend - in der Lagerung und beim Transport.

Diese Teleskop-Anlegeleiter vereint alle Vorteile einer Anlegeleiter und ist zeitgleich äußerst platzsparend in Lagerung und Transport. Ihre Bedienung ist einzigartig. Mit nur einem einzigen Handgriff lässt sich die gesamte Leiter entriegeln und fährt automatisch zusammen. Die innovative SOFT-CLOSE-Technologie sorgt dafür, dass die Leiter schrittweise zusammengleitet. So bleiben Ihre Finger stets geschützt. Die integrierte Traverse garantiert einen sicheren und stabilen Stand.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Teleskop-Anlegeleitern
Ausführung Aufstieg:
einseitig
Sprossenanzahl:
13 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Sprossenmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Sprossenanlegeleiter, Teleskop-Anlegeleiter, Teleskopanlegeleiter, alu-leiter 4m, alu-leiter, sprossen-anlegeleiter 13 sprossen, Altrex, 497299 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Anstelleite, Anstellleitern, Leiter, Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Teleskopleiter, Teleskopleitern
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
Frei Haus
ab € 254,63*
€ 309,95*
3 Tage
45
Frei Haus
ab € 248,42*
€ 309,96*
8 Tage
45
Frei Haus
ab € 256,77*
€ 313,06*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,79*
€ 313,87*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 260,30*
€ 316,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,87*
€ 373,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,23*
€ 359,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,21*
€ 356,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,99*
€ 337,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,63*
€ 336,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,79*
€ 300,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.