Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter mit Sprossen, Breite 350 mm, 16 Sprossen inkl. Traverse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlegeleiter mit Sprossen
Anlegeleiter mit Sprossen
Artikel-Nr.:
     103-497745
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     7001116
EAN/GTIN:
     4019502347410
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Anlegeleiter mit Sprossen, Breite 350 mm, 16 Sprossen inkl. Traverse.

Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil. Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe. Ab 12 Sprossen mit stabiler Traverse.

Breite inkl. Traverse: - Leiter mit 12 oder 14 Sprossen - 742 mm Traversenbreite - Leiter mit 16 Sprossen - 798 mm Traversenbreite
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
16 Stück
Ausführung Aufstieg:
einseitig
Länge:
4540 mm
Breite:
350 mm
Arbeitshöhe:
5440 mm
Gestellmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, hymer alu-leiter, alu-leiter, aluminiumleiter 4,5m, HYMER, 497745 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Anstelleite, Anstellleitern, Leiter, Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,80*
€ 159,65*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,75*
€ 232,99*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,00*
€ 238,51*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 217,42*
€ 268,67*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,99*
€ 277,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,07*
€ 269,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,81*
€ 266,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,90*
€ 254,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,08*
€ 251,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.