Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Lochwand, für Wandmontage, LxB 1200 x 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Lochwand
Edelstahl-Lochwand
Artikel-Nr.:
     103-498485
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5172178500
EAN/GTIN:
     4021177217851
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Edelstahl-Lochwand, für Wandmontage, LxB 1200 x 800 mm.

Ideal in technischen Räumen mit hohen hygienischen Anforderungen. Optimale Pflege- und Reinigungsvoraussetzungen.

Aus Edelstahl 1.4301. Zur Anbringung von Edelstahl-Halterungen (siehe Zubehör). Wandmontage über rückseitige Bohrlöcher. Montagematerial abhängig vom Wandaufbau - nicht im Lieferumfang enthalten.

Nicht kompatibel mit den EUROKRAFT Werkzeughaltern aus unserem Sortiment!
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
25 mm
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Produkttyp:
Arbeitsplatzsysteme aus Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: lochplatten edelstahl, lochplatte, lochwand kek, 498485 49, Edelstahl-Lochwand, Edelstahl-Lochwände, Lochplatten, Lochplattenwand, Lochplattenwände, Lochwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,51*
€ 405,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,29*
€ 385,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 321,05*
€ 382,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,90*
€ 375,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,86*
€ 372,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,43*
€ 321,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.