Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Lochwand, für Wandmontage, LxB 2400 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Lochwand
Edelstahl-Lochwand
Artikel-Nr.:
     103-498488
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5172178800
EAN/GTIN:
     4021177217882
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Edelstahl-Lochwand, für Wandmontage, LxB 2400 x 600 mm.

Ideal in technischen Räumen mit hohen hygienischen Anforderungen. Optimale Pflege- und Reinigungsvoraussetzungen.

Aus Edelstahl 1.4301. Zur Anbringung von Edelstahl-Halterungen (siehe Zubehör). Wandmontage über rückseitige Bohrlöcher. Montagematerial abhängig vom Wandaufbau - nicht im Lieferumfang enthalten.

Nicht kompatibel mit den EUROKRAFT Werkzeughaltern aus unserem Sortiment!
Weitere Informationen:
Länge:
2400 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
25 mm
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Produkttyp:
Arbeitsplatzsysteme aus Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: lochplatten edelstahl, lochplatte, lochwand kek, 498488 49, Edelstahl-Lochwand, Edelstahl-Lochwände, Lochplatten, Lochplattenwand, Lochplattenwände, Lochwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,38*
€ 628,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,24*
€ 614,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 511,08*
€ 608,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,03*
€ 605,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,32*
€ 583,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,38*
€ 521,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.