Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Dosenhalter, für Edelstahl-Lochwand, LxBxH 280 x 105 x 70 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Dosenhalter
Edelstahl-Dosenhalter
Artikel-Nr.:
     103-498490
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5172179000
EAN/GTIN:
     4021177217905
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Edelstahl-Dosenhalter, für Edelstahl-Lochwand, LxBxH 280 x 105 x 70 mm.

Ideal für alle Bereiche mit erhöhten hygienischen Anforderungen, für Feuchträume, Außenbereiche, etc. Leichte Reinigung. Beständig gegen viele Chemikalien.

Aus Edelstahl 1.4301. Zum Einhängen in die Edelstahl-Lochwand. Zusätzliche Sicherung mit zwei Schrauben. Lochdurchmesser 3 x 70 mm. Länge x Breite x Höhe 280 x 105 x 70 mm.

Nicht kompatibel mit den EUROKRAFT Lochwänden aus unserem Sortiment!
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
70 mm
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Produkttyp:
Arbeitsplatzsysteme aus Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: lochplatten edelstahl, lochplatte, lochwand kek, 498490 49, Dosenhalter, Edelstahl-Werkzeughalter, Lochplattenzubehör, Lochplattenzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.