Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Rollenhalter, für Edelstahl-Lochwand, LxBxH 241 x 165 x 105 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Rollenhalter
Edelstahl-Rollenhalter
Artikel-Nr.:
     103-498492
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5172179200
EAN/GTIN:
     4021177217929
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Edelstahl-Rollenhalter, für Edelstahl-Lochwand, LxBxH 241 x 165 x 105 mm.

Beständig gegen Nässe, Hitze, Kälte und viele Chemikalien. Leichte Reinigung.

Aus Edelstahl 1.4301. Zum Einhängen in die Edelstahl-Lochwand. Zusätzliche Sicherung mit zwei Schrauben. Geeignet für Papierrollen Ø 140 mm und Breite 220 mm. Länge x Breite x Höhe 241 x 165 x 105 mm.

Nicht kompatibel mit den EUROKRAFT Lochwänden aus unserem Sortiment!
Weitere Informationen:
Länge:
241 mm
Breite:
165 mm
Höhe:
105 mm
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Produkttyp:
Arbeitsplatzsysteme aus Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenpapierrollenhalter, Papierrollenhalter Lochplatte, Papierrollenhalter Lochplattensystem, lochplatten edelstahl, papierrollenhalter lochplatte, lochwand kek, 498492 49, Edelstahl-Werkzeughalter, Lochplattenzubehör, Lochplattenzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.