Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenleiste mit Zylinderrollen, Teilung 50 mm, Ø 28 mm, Kunststoff, Länge 2 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenleiste mit Zylinderrollen
Rollenleiste mit Zylinderrollen
Rollenleiste mit Zylinderrollen
Artikel-Nr.:
     103-499480
Hersteller:
     EUROROLL
Herst.-Nr.:
     14900005
EAN/GTIN:
     4260610150052
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Rollenleiste mit Zylinderrollen, Teilung 50 mm, Ø 28 mm, Kunststoff, Länge 2 m.

Reibungsloser, leichter Lauf mit geringer Geräuschentwicklung. Optimiert den Warenfluss im Unternehmen und in der Produktion. Einfache Montage und vielseitig einsetzbar. Hochwertig verarbeitet.

Rollenleisten transportieren Güter sicher und kontrolliert vom Ausgangs- zum Endort. Sie kommen in Durchlaufregalen, auf Verpackungs- und Kommissioniertischen oder als Verbindung zwischen zwei verschiedenen Arbeitsschritten zum Einsatz. Zylinderrollen ohne Seitenkanten eignen sich besonders gut, wenn verschieden große Güter transportiert werden sollen. Diese Variante besitzt Kunststoffrollen, die besonders für empfindliche und leichte Güter geeignet sind.

Die Auflagefläche des Fördergutes muss eben sein.

Auf Anfrage erhalten Sie individuelle Längen sowie Sonderlösungen für weitere Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Höhe:
36 mm
Breite:
36 mm
Rollendurchmesser:
28 mm
Rollenlagerung:
Stahlachse
Rollenteilung:
50 mm
Rollen-Material:
Kunststoff
Tragfähigkeit/Rolle:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: rollenleisten kunststoff, palettenrollschienen, 499480 49, Band, Bänder, Fördertechnik, Leiste, Leisten, Rollbahn, Rollbahnen, Röllchenleiste, Röllchenleisten, Röllchenschiene, Röllchenschienen, Rollenbahn, Rollenbahnen, Rollenleisten, Rollschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.